川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
透明角ゴム 10m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716235
品番
kw91693 クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途
ビーズ・クラフト用ゴム。
材質
ポリウレタン
色
クリア
寸法(m)
巻き:20
太さ(mm)
0.8