川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
抗菌カラー帽子ゴム 6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716339
品番
kw92630 アオ3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
抗菌の帽子用ゴムです。
かわいいフリルのついた帽子ゴムです。
用途
帽子用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ポリエステル
色
青
寸法(m)
巻き:3
伸長率(%)
250
太さ(mm)
6