※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
沖電線の 電線/ケーブル
沖電線の 通信ケーブル
沖電線の 通信用構内ケーブル
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
14716355
品番
0.5 50P CPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
全長(m)
20
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
用途
ビル構内等の配線
仕上外径(mm)
標準15.0
端子対数
50
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表