川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
抗菌カラーマスクゴム 4m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716391
品番
kw92638 ベージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
抗菌のマスク用ゴムです。
伸びも肌触りも柔らかいマスクゴムです。
マスクの他に赤ちゃんの衣料にも安心して使用できます。
用途
マスク用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ウーリーナイロン
色
ベージュ
寸法(m)
巻き:4
伸長率(%)
250