川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ゴムパッチン25mm 2組入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2組)
注文コード
14716400
品番
kw92685 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。
平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。
アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途
ゴム用ジョイント。
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
2
色
白
入数
2組
太さ(mm)
25