ポリウレタン巾広織ゴム 50

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14716436 品番 kw92742 クロ80cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。
ドライクリーニングも大丈夫です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。

用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。 材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
ハイウエスト化
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚い生地のズボンをハイウエストにするために使用。しっかりとウエストでホールドしながら、弾力性のあるゴムでズボンがはきやすく復活しました。あとは耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする