ポリウレタン巾広織ゴム 75

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14716461 品番 kw92745 シロ80cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。
ドライクリーニングも大丈夫です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。

用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。 材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする