川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ポリウレタン巾広織ゴム 75
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716470
品番
kw92746 クロ80cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。
ドライクリーニングも大丈夫です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途
巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。
材質
ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル
色
黒
寸法(cm)
巻き:80
伸長率(%)
200
太さ(mm)
75