川村製紐
ウーリーゴムM 袋入り 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14716479
品番
kw92748 ベージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ヘアーゴムに利用できるウーリーゴムです。
ウーリーナイロンのソフトでしなやかな風合いと伸縮性がある天然ゴムでとても扱いやすいです。
手芸・ヘアバンドなどにも最適です。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:ウーリーナイロン
色
ベージュ
寸法(m)
巻き:1
伸長率(%)
300