川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ラメ丸ゴム Mサイズ 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716540
品番
kw92861 ゴールド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ラメ入りの丸ゴムです。
髪止めやラッピング・手芸にも、アイディア次第でいろいろ使えるラメゴムです。
用途
ヘアーゴム。
色
ゴールド
サイズ
M
寸法(m)
巻き:1