川村製紐
川村製紐の 裁縫道具/裁縫用品
川村製紐の 針/マチ針/ピン
川村製紐の マチ針/仮止め
ハンドクリップ お徳用8個入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
14716707
品番
KW93242 クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
待ち針の代わりに生地の仮押さえに最適です。
マチバリよりも見つけやすく、安全です。
用途
ミシン・ロック・ソーイングの仮留め。
材質
レバー:スチロール,パイプ:ポリアセタール,バネ:ステンレス
色
クリア
サイズ(mm)
25×13
入数
8個