※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バランスキッズ 主菜浅皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716766
品番
MC-34-BKD
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
22
材質
メラミン樹脂
直径×高さ(mm)
160×22
TKG品番
9-2424-1401
TKG品番(2017)
6-2211-1401