E-Value
E-Valueの 鋏
E-Valueの 高枝鋏
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14716935
品番
EGLP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。
最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。
切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途
枝葉の剪定・整枝作業。
材質
刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ
質量(g)
約1050
切断能力(mm)
【生木】8
全長(cm)
約199〜327