※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートバーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガス12A・13A 付属品ガスゴム管+スリムプラグ 注文コード14716987 品番50ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合ガス・付属品4種類から選べます 他の種類を見る

ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。
指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)
点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)
本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。
本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。

付属品ガスゴム管+スリムプラグ 寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59 適合ガス12A・13A
注意
※この製品はクリーンベンチとの接続はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする