セルパック
セルパックの ビニールテープ
セルパックの ビニールテープ一般用途
No.61半導電性自己融着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14717861
品番
No.61 0.75x19mmx4.6m/黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性
電界腐食がない
寒冷地対応(40〜100℃)
テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質
EPR系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.76
色
黒
長さ(m)
436
伸び(%)
【破壊時】900
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】3.0
適合温度(℃)
40〜105
体積固有抵抗率(Ω・cm)
10