セルパック
セルパックの ビニールテープ
セルパックの ビニールテープ一般用途
電設用パテテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14717931
品番
マスチックテープHKB
参考基準価格(税別)
¥16,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防湿性、耐候性、耐久性に優れます。
金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
材質
ブチルゴム系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
3
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】0.3
適合温度(℃)
100
体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])
1×1013