【ラボラトリーサポートツール】PONTE ごみ袋ホルダー マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14719446 品番L7D24A ZK25
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。

幅(mm)147 質量(kg)0.3 高さ(mm)86 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする