オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ラウンドチェア
【椅子】クリーンルームチェア 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径680
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719507
品番
L7CL3H P926
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を確保しつつ、ほこりやガスの発生を極力抑えた素材と機構を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
370
質量(kg)
6
色
ブラック
高さ(mm)
565〜665
奥行(mm)
370
キャスター
Φ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれ
あり
座高(mm)
450〜550
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
680