オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ラウンドチェア
【椅子】ラボラトリーチェア 4本脚タイプ ハイ 背無 フットリング無 ゴムキャスター ビニールレザー 脚外径610
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719525
品番
L7CJ6G PB21
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
315
質量(kg)
5.2
色
ライトブルー
高さ(mm)
505〜685
奥行(mm)
315
キャスター
ゴムキャスター
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
505〜685
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
518