【椅子】導電チェア ハイタイプ 背無 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14719620 品番L7CT7H P926
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。

幅(mm)390 質量(kg)6.8 ブラック 高さ(mm)470〜630 タイプハイ 奥行(mm)390 キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター 背もたれなし 座高(mm)470〜630 材質(脚)スチール(メッキ仕上げ) 高さ調節あり 台座径(Φmm)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする