※代表画像

【椅子】導電チェア ハイタイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径610

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14719647 品番L7CT9G P926
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。

幅(mm)390 質量(kg)8.2 ブラック 高さ(mm)630〜790 タイプハイ 奥行(mm)390 キャスターゴム双輪キャスター 背もたれあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)475〜635 材質(脚)スチール(メッキ仕上げ) 高さ調節あり 台座径(Φmm)610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする