【椅子】KLART 導電タイプ ロー フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径600

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14719699 品番L7CX1H P926
参考基準価格(税別)¥105,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。

材質フットリング:スチール(塗装仕上げ)、背・座シェル:樹脂成型品(PP) 幅(mm)435 質量(kg)13.2 ブラック 高さ(mm)810〜925 タイプロー 奥行(mm)565 キャスターウレタン双輪導電キャスター 背もたれあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)425〜540 材質(脚)スチール(塗装仕上げ) 高さ調節あり 台座径(Φmm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする