※使用例
友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
サインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721499
品番
33544XXX
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
スチールエンボス塗装(ブラック) スチール・クロームメッキ仕上げ
仕様
掲示物厚さ19mmまで、3段階角度調節可(約30・45・60度)
質量(kg)
6.8
間口×高さ(mm)
(面板)480×400
直径×高さ(mm)
(面板)360×960
TKG品番
9-2521-0701
TKG品番(2017)
6-2312-0701