パール金属
Simple Use みそ取り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14721738
品番
CC-1698
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
くるっと回して、いつも同じ量。
同じ味に。
約大さじ2杯分
仕様
大さじ(約):2杯分
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
25
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
205×40×40