パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の テーブルマット・コースター・鍋敷
スキット ガラスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14721790
品番
HB-6930
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
調理台やテーブルを汚れや傷などから守る強化ガラス製。
カッティングボードとして。
鍋敷きとして。
材質
強化ガラス製品(全面物理強化)、すべり止め:合成ゴム
サイズ
40×30
質量(g)
1086
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×7