パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の その他水切り用品
アットアクア スライド式フォールディングパイプラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721851
品番
HC-154
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンク上のスペースを有効活用。
調理の作業スペースとして。
水切りとして。
伸縮式で約42.5〜59cmのシンクに対応。
丸めてコンパクトに収納できる。
材質
本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
516
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×405〜610×10
適合寸法(mm)
使用できるシンク:約425〜590