CC-8706 フタ付きチリトリザルボウル パール金属 14722036 CC-8706 フタ付きチリトリザルボウル パール金属 14722036 CC-8706 フタ付きチリトリザルボウル パール金属 14722036 CC-8706 フタ付きチリトリザルボウル パール金属 14722036 CC-8706 フタ付きチリトリザルボウル パール金属 14722036

フタ付きチリトリザルボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14722036 品番 CC-8706
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

切った食材をすくい取る!新感覚ザル・ボウル。
便利なフタ付き!重ねて省スペース。
目盛り付き(ボウルのみ)。
電子レンジOK

材質ポリプロピレン サイズS 質量(g)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×141×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする