クールストレージ ボトルカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14722149 品番 D-6493
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ペットボトルの保冷・持ち運びに!500〜600mlのペットボトルに使用できます。
直径7cm、高さ23cmまでのステンレスボトルにも使用できます。

材質表地:ポリエステル 内側:PEVA 中芯:発泡ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン 迷彩 質量(g)91 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×255 対応ペットボトル:500〜600ml、ステンレスボトル・プラスチックボトル等:直径約7cm×高さ約23cmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする