パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 焼物器
イージーケア 荒砥石台座セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722176
品番
CC-1553
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水を吸い上げるので乾きにくい。
台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。
材質
砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#400) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
粒度
#400
質量(g)
532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×245×40
砥石サイズ(mm)
幅60×奥行180×高さ15