パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 焼物器
イージーケア 仕上砥石台座セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722201
品番
CC-1555
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水を吸い上げるので乾きにくい。
台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。
材質
砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#3000) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
粒度
#3000
質量(g)
498
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×245×40
砥石サイズ(mm)
幅60×奥行180×高さ15