パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 保冷剤・保冷袋
パール金属の 保冷剤
ホームレーベル 保冷ランチバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14722210
品番
D-6699
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防水性に優れたPEVA素材。
ひんやり感キープの保冷バッグ。
材質
表地・ネット・ベルト:ポリエステル 裏地:PEVA 中芯:ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
ロング
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
持ち手含まず250×150×325