CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
モンテ ダブルステンレスマグカップ350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ビンテージグリーン
注文コード
14722368
品番
UE-3556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で保温・保冷可能なステンレスマグカップです。
スープなども飲みやすい広口タイプです。
材質
本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
色
ビンテージグリーン
容量(L)
実用量:0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×87×82
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)