CAPTAIN STAG
アプリール コンパクトFDチェアマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グロウ/ライトグリーン
グロウ/ライトグリーン
ブルーム/パープルグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14722806
品番
UT-1020
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。
ベルトを外してマットとしても使える。
厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。
4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。
肩掛けできる収納袋付き。
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル
色
グロウ/ライトグリーン
質量(g)
600
収納時寸法(mm)
440×200×40
使用時寸法(mm)
マット:幅410×奥行880×厚さ10
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440