UT-1018 アプリール FDザブトン CAPTAIN STAG 14722831 UT-1018 アプリール FDザブトン CAPTAIN STAG 14722831 UT-1018 アプリール FDザブトン CAPTAIN STAG 14722831

アプリール FDザブトン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14722831 品番 UT-1018
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

コンパクトにたためるミニクッション。
裏表どちらも使えるリバーシブルデザイン。
ピクニック・スポーツ観戦に。
汚れを気にせず持ち運べる収納袋付き。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル グロウ/ライトグリーン 質量(g)90 収納時寸法(mm)90×275×厚さ40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)横360×奥行275×高さ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする