パール金属
パール金属の 内装商品
パール金属の ガラス用金物
パール金属の その他ガラス用金物
押入れ伸縮整理棚U 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14723086
品番
N-7901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。
工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質
パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂
色
ホワイト
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760〜920×370×300・357