N-7903 上下・左右伸縮押入れ整理棚U 1P パール金属 14723111 N-7903 上下・左右伸縮押入れ整理棚U 1P パール金属 14723111 N-7903 上下・左右伸縮押入れ整理棚U 1P パール金属 14723111 N-7903 上下・左右伸縮押入れ整理棚U 1P パール金属 14723111

上下・左右伸縮押入れ整理棚U 1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14723111 品番N-7903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。
工具不要で、簡単に組み立てできます。
棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。

材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂 ホワイト 質量(g)1800 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760〜920×370×480〜740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする