パール金属
パール金属の 書庫・金庫・ロッカー
パール金属の キーボックス・名札掛け
パール金属の 名札掛け
縁付折りたたみ便利テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14723138
品番
N-7866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
供物台としてはもちろん、読書や書き物などにもご使用いただけます。
小物を置ける棚付き。
使わないときは折りたたんで収納できます。
材質
天板:MDF、脚部:天然木(パイン材)、表面加工:ウレタン樹脂
色
ブラウン
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
15(天板:10、棚板:5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250
折りたたみ寸法(mm)
600×300×60