パール金属
パール金属の ベッド・寝具
パール金属の マットレス
スキット ダンボール収納ストッカーワイド キャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14723147
品番
HB-6812
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
かさばる段ボールを立ててスリムに収納。
ヒモ通しスペースがあるので、そのまま結束できます。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄
質量(g)
1916
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キャスター含む)310×305×460