防水・防寒グローブ 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード14723165 品番UX-0974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指の動きを考慮した立体設計。
ポリエステルファイバーで構成された高機能保温素材です。
湿気が多い場所でも保温性は損なわれません。
防風、防水に強い4層構造。

材質【表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリエステル【インナー】ポリエステル100%(シンサレート40g使用)【手のひら】合成皮革【防水フィルム】ポリエチレン オレンジ×ブラック サイズXL 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×140×30
注意
※許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする