CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
防水・防寒グローブ 3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14723181
品番
UX-0975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
指の動きを考慮した立体設計。
ポリエステルファイバーで構成された高機能保温素材です。
湿気が多い場所でも保温性は損なわれません。
防風、防水に強い4層構造。
材質
【表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリエステル【インナー】ポリエステル100%(シンサレート40g使用)【手のひら】合成皮革【防水フィルム】ポリエチレン
色
オレンジ×ブラック
サイズ
L
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×130×30
注意
※許容誤差±5%