UV-0085 スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ CAPTAIN STAG 14723199 UV-0085 スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ CAPTAIN STAG 14723199 UV-0085 スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ CAPTAIN STAG 14723199

スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14723199 品番 UV-0085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。
3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry(R)Look オリーブ サイズL 質量(g)5130 容量(L)105L・120L 積載荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×325/375×(ハンドル・キャスター含む)765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする