UV-0087 スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ CAPTAIN STAG 14723217 UV-0087 スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ CAPTAIN STAG 14723217

スーツケースTSAロックWFタイプ オリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14723217 品番 UV-0087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。
3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry(R)Look オリーブ サイズS 質量(g)3270 容量(L)35L・42L 積載荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240/290×(ハンドル・キャスター含む)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする