CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit エアーなわとび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14723330
品番
UR-0929
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。
ロープへ切り替えが可能。
強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
材質
グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー
色
ブラック
質量(g)
200
サイズ(mm)
グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
幅30×奥行30×長さ2800