1683 パチッとアングル 光モール 14723337 1683 パチッとアングル 光モール 14723337 1683 パチッとアングル 光モール 14723337 1683 パチッとアングル 光モール 14723337

パチッとアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 Fウッド 注文コード14723337 品番1683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)40 Fウッド アズワン品番64-8343-32 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする