CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit トレーニングバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14723357
品番
UR-0897
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストレッチや運動による効果で全身をしなやかに鍛える。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ハード
材質
ラテックス
質量(g)
170
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
22×208×4.5