1686 パチッとアングル 光モール 14723364 1686 パチッとアングル 光モール 14723364 1686 パチッとアングル 光モール 14723364 1686 パチッとアングル 光モール 14723364

パチッとアングル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14723364 品番 1686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)40 Rウッド アズワン品番64-8343-38 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする