2333 パチッとアングル 光モール 14723407 2333 パチッとアングル 光モール 14723407 2333 パチッとアングル 光モール 14723407 2333 パチッとアングル 光モール 14723407

パチッとアングル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14723407 品番 2333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)40 Fウッド アズワン品番64-8352-32 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする