Vit Fit のば〜す

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ソフト 注文コード14723427 品番UR-0902
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ運動で身体をのば〜す。
強化・効果のある部位:ストレッチ

仕様ソフト 材質TPR 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×100×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする