なわとび達人 3重とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14723506 品番 UR-0915
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

細いロープと長いグリップが速い回転をサポート。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗

材質グリップ:ポリプロピレン、ロープ:TPU パステルグリーン 質量(g)110 製品サイズ(mm)グリップ:220×24×24、ロープ:Φ4.5×2750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする