881 グレーパンチカーペット押え 光モール 14723617

 

881 グレーパンチカーペット押え 光モール 14723617
881 グレーパンチカーペット押え 光モール 14723617

グレーパンチカーペット押え

(5件のレビュー)
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1本注文コード14723617品番881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。

材質硬質EVA長さ(mm)1820幅(mm)35厚さ(mm)1.2グレー高さ(mm)6.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359261
2025-06-28
用途: タイルカーペット見切り材
不動産業

硬い固定式の見切り材と違って、やわらかい素材で良いです。見切りの長さのバリエーションで2メートルものがあると良いと思います。

対象商品 : 40359261
2022-08-22
用途: 機械メンテナンス時
卸売・小売業

床に密着していい感じです。追加でオーダーいたしました。

対象商品 : 14723617
2018-11-01
用途: タイルカーペット押え
電気・ガス・熱供給・水道業

材質は硬質EVAですが、ハサミでカット出来てフレキシブルな商品です。
リピートも考えたいですが、サイズや色を増やして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 40359261
2018-10-23
用途: カーペットの縁の仕上げとして
建設業・工事業

すごく綺麗に納められたので良かった。もう少し何色か選べる種類があればといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40359261
2016-08-12
用途: カーペット丸まり防止
農・林・水産業

大変良いと思いましたが、足癖の悪い人がいて挟んだ所が外れたので、床暖カーペットの裏から押えの上まで、数か所捲き止めしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする